s 端子 d 端子 変換のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
402件の「s 端子 d 端子 変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アナログコンバーター」、「同軸ケーブルhdmi変換」、「VGA RCA 変換」などの商品も取り扱っております。
S端子(Mini Din 4pin)をRCAプラグに変換するアダプタ
表示 カラー表示対応 加工 金メッキ ブラック 変換タイプ メス - オス コネクタ1 S端子(MINI DIN 4pin) コネクタ2 RCAプラグ
1個
408 税込449
当日出荷

付属品 給電用ケーブル(USB) トラスコ品番 836-2372 材質 ABS樹脂 質量(g) 40 消費電力(W) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×55×20 インターフェース (入力1)RCAジャック、(出力1)HDMI TypeA(メス)×1 最大解像度 1920×1080 アズワン品番 64-0895-97 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

配管の中を通しやすいように、脱着可能なDINコネクタ(直径20mm)で中継できる2本1組のケーブルです。 RGBの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を採用しています。
用途DOS/Vパソコン本体とディスプレイの接続に(工事配線用) ブラック 径(Φmm) コネクタ/20 規格 UL20276(線材) コネクタ形状 ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - DIN14ピンオス/ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - DIN14ピンメス 対応機種 (パソコン)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple iMac/Power Mac G4・G3/PowerBookシリーズ/iBookシリーズなど/(ミニD-sub(HD)15pinディスプレイポートを持つ機種)/※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。(ディスプレイ)各社アナログRGBディスプレイ(ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ機種)/(切替器)各社切替器(ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ ケーブル外径(Φmm) 6.7 シールド 2重シールド 変換タイプ オス - オス/オス - メス
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HDMI信号をアナログVGA信号に変換するコンバーターです。 HDMIソースデバイスからのビデオ出力に、HDMI対応ディスプレイを別途購入することなく VGAディスプレイがそのままご使用いただけます。 持ち運びに便利で、セットアップも簡単な非常に扱いやすい製品です。
用途映像信号の変換に 質量(kg) 0.01 ホワイト コネクタ形状 D-Sub15pinメス - HDMIタイプAオス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 23×46×15 使用湿度範囲 40~85%(結露なきこと) 動作温度(℃) 0~60 保管温度(℃) -10~70 アズワン品番 64-8302-05 RoHS指令(10物質対応) 対応 対応解像度 1920×1200 オス形状 HDMIタイプA メス形状 D-Sub15pin 変換タイプ メス - オス
1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷

外部入力端子のない純正ナビで、ワンセグ/地デジ放送やDVD、テレビゲームが楽しめる!!。純正ナビに、地デジチューナーやDVDプレーヤー、ゲームなどを接続できるビデオ入力ハーネス。
関連資料 適合表
1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

HDMI信号を3G/HD/SD-SDI信号にリアルタイムで変換するプロフェッショナル向けのコンバーターです。 SDI信号とHDMI信号の変換はデジタルで行われ、オーディオ/ビデオ信号両方の減衰がほとんどありません。 デュアルディスプレイ用に低ジッターSDI出力ポートを2ポート搭載しています。 放送業界やモニタリングが必要な場所において、信号を変換するのに最適な信頼性の高い製品です。
用途映像信号の変換に 付属品 電源アダプター×1、ユーザーガイド×1 質量(kg) 0.29 ブラック 消費電力(W) 3.225(DC5V) 電源 入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/2.6A コネクタ形状 HDMIタイプAメス - BNCメス×2/HDMIタイプAメス - RCAメス×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 122×107×31 使用湿度範囲 0~80%(結露なきこと) 動作温度(℃) 0~40 保管温度(℃) -20~60 アズワン品番 64-8302-60 RoHS指令(10物質対応) 対応 対応解像度 1080p(60Hz) オス形状 HDMI メス形状 HDMIタイプA/BNC/RCA 変換タイプ メス - メス
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

1個
299 税込329
当日出荷

コンピュータからの高解像度入力に対応(最大解像度1600x1200) コンポジットとS-Videoフォーマットの両方で出力 NTSCとPALディスプレイ対応 画像のアンダースキャンとオーバースキャンの選択可能スイッチ
用途コストをかけずにコンピュータディスプレイのサイズを大きくする ソリューション。コンピュータ画面の映像をTVに表示。会議室でのミーティング、展示会、講演会、CRTを使用するデジタルサイネージに最適。コンピュータを使用するプレゼン、ネットサーフィン、ビデオゲームなどをテレビに表示 長さ(mm) 100 ブラック 高さ(mm) 19 質量(g) 102 消費電力(W) 13 コネクタ形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - S端子(Mini-DIN)[4ピン]メス、コンポジット端子(1×RCA)メス - S端子(Mini-DIN)[4ピン]メス 出力電流(A) 2.6 製品幅(mm) 64 入力電流(A) 0.6 動作温度(℃) 0~70 コネクタA VGA(高密度D-Sub)[15ピン] コネクタB S-Video(4 ピン、Mini-DIN)、コンポジット映像(1 x RCA) 変換タイプ メス - メス
1個
19,980 税込21,978
当日出荷


パソコン-テレビ コンバータ 1080p-480i スケーラ コンポジット&Sビデオ 2年間保証。VGA-RCA/Sビデオ変換ボックス。1080pのVGAビデオ信号を480iコンポジット(CVBS)またはSビデオ出力信号に変換・スケーリングするシンプルなソリューションです。旧型のプロジェクタやテレビでの使用に最適です。<使いやすくセットアップが簡単なコンバータ>NTSC/PAL切り替えスイッチとスキャンボタンでビデオ出力を簡単に設定できるようになっています。プラグアンドプレイに対応しインストールが簡単です。<アップグレードコストの回避>PCのVGAコネクタを旧型のテレビやプロジェクタに接続できるVGA-AVアダプタで、装置のアップグレードにコストをかけず、既存ディスプレイの継続使用が可能になります。会議室、医療イメージングでの使用、Sビデオ/コンポジットディスプレイでのビデオ鑑賞などに便利です。<明瞭な画質>このPC-テレビコンバータは、VGAビデオ入力信号をダイナミックに1920x1200(60Hz)に変換するビデオスケーラー回路を内蔵しています。Sビデオまたはコンポジットの最大解像度である720 x 480にも対応し、旧型ディスプレイやプロジェクタとの互換性を提供します。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
長さ(mm) 60.5 ブラック 高さ(mm) 20 質量(g) 46 湿度(%RH) 5~90 コネクタ形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - S端子(Mini-DIN)[4ピン]メス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - コンポジット端子(1×RCA)メス 保存温度(℃) -10~80 製品幅(mm) 54 動作温度(℃) 0~50 対応解像度 Input - Up to 1920×1080 60Hz、Output - 640×480 60Hz オス形状 VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、S端子(Mini-DIN)[4ピン]、コンポジット端子(1 × RCA) 変換タイプ メス - メス
1個
9,198 税込10,118
当日出荷

HDMI信号をコンポジット映像信号に変換するコンバーターです。HDMI信号に含まれるデジタル音声からアナログ音声信号に変換し出力することもできます。USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。
付属品 給電用ケーブル(USB) トラスコ品番 836-2371 材質 ABS樹脂 質量(g) 約40 規格 HDCP対応 消費電力(W) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×55×20 インターフェース 入力1.HDMI TypeA(メス)×1、出力1.RCAジャック 最大解像度 1920×1080 アズワン品番 64-0877-86 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

HDMI信号をミニD-sub15pinアナログ信号(VGA)に変換するアダプタです。 UltrabookやタブレットからのHDMI出力をVGA入力のプロジェクターやテレビなどに出力することができます。 HDMI信号に含まれるデジタル音声から3.5mステレオアナログ音声信号に変換して出力することもできます。 USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。 ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応しています。
仕様 入力DDC信号/5.3V 付属品 USBケーブル(給電用)×1、取扱説明書 適合 【適合解像度・リフレッシュシート】。1920×1080ドット(フルHD/1080P)(60Hz)。1600×1200ドット(60Hz)。1680×1050ドット(60Hz)。1440×900ドット(60Hz)。1440×1050ドット(60Hz)。1360×768ドット(60Hz)。1280×1024ドット(60Hz)。1280×960ドット(60Hz)。1280×800ドット(60Hz)。1280×768ドット(60Hz)。1280×720ドット(HD/720P)(60Hz)。1152×864ドット(7 トラスコ品番 836-2369 適合機種 HDMI出力端子を標準搭載しているパソコン、Windows タブレット、Android タブレット。ミニD-sub15pin(アナログ)入力端子を標準搭載している液晶テレビ、プロジェクタ、パソコン用ディスプレイ 材質 ABS樹脂 質量(g) 35 規格 HDMI Ver.1.3b。HDCP対応 温度範囲(℃) 稼動時/0~50。保存時/-20~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×55×20 湿度範囲 80%以下(結露なきこと) 対応フォーマット リニアPCM2チャンネル(48kHz) アズワン品番 64-0873-43 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

電源供給用DCケーブルを直角に変換するケーブル
ケーブル長(m) 0.15 コネクタ 外径5.5mm/内径2.5mm(メス) - 外径5.5mm/内径2.5mm(オス) 通電電流(A) 最大12V/2A ケーブル 24AWG ブラック 変換タイプ メス - オス コネクタ1 DC(外径5.5mm/内径2.5mm) コネクタ2 DC(外径5.5mm/内径2.5mm)
1個
399 税込439
当日出荷

ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm) 約150
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷


仕様 コネクタ A:4ピンオスMini-DIN●コネクタ B:メスBNC x 2●長さ:150mm●4極S-VHSブレークアウト. 4極ミニDIN(Sビデオ)オス-75 Ωミニ同軸コネクタ2ピース(それぞれにメスBNCコネクタ内蔵) 4極コネクタの信号を輝度とクロミナンスの2つのコンポーネント部品に分割 これらの各信号を任意のBNCに送信(カラー識別: 輝度 - 黄、クロミナンス - 白) 長いケーブルランを実現可能 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,998 税込4,398
欠品中

ビデオやテレビゲーム機など4台の機器の入力切換が可能 全ての入出力にS映像端子を搭載 イヤホンやスピーカーの接続に便利な音声出力端子付 ビデオカメラ等の接続に便利な前面入力端子
質量(g) 約249 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 43.5×186×115(最大値) 入力端子 4系統(映像・音声L/R) 出力端子 1系統(映像・音声L/R)
1個
2,373 税込2,610
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷